text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M45X100


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M45
Lunghezza 100 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1980
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M45
k 28
L (mm) 100
P 4.5
s 70

Standard

DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.450.100
EAN 8715492016690
UBB 950351059569
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.