text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M42X90


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M42
Lunghezza 90 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1550
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M42
k 26
L (mm) 90
P 4.5
s 65

Standard

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.420.090
EAN 8715492016591
UBB 950351059239
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-179-5288

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.