Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01010
01010.420.100
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
Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M42X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
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
M42
Lunghezza
100 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1650
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M42
k
26
L (mm)
100
P
4.5
s
65
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
Numeri di articolo
Numero articolo
01010.420.100
EAN
8715492016607
UBB
950351059312
UNSPSC
31161620