text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M36X80


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M36
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 990
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M36
k 22.5
L (mm) 80
P 4
s 55

Standard

DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.360.080
EAN 8715492016379
UBB 950351058405
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.