text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M33X60

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Specifiche

Diametro M33
Lunghezza 60 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 688
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M33
k 21
L (mm) 60
P 3.5
s 50

Standard

NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.330.060
EAN 8715494503402
UBB 500621728178
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.