text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gentile cliente, effettua il tuo ordine in tempo a causa del giorno dell'Ascensione e della manutenzione programmata.
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
Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
01010
01010.270.130
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
Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M27X130
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M27
Lunghezza
130 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M27
k
17
L (mm)
130
P
3
s
41
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
Numeri di articolo
Numero articolo
01010.270.130
EAN
8717077774995
UBB
500644596008