text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M24X65


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 65 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 319
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M24
k 15
L (mm) 65
P 3
s 36

Standard

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.240.065
EAN 8715492015556
UBB 950351055922
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-173-9189

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.