text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M24X200


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 200 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 722
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M24
k 15
L (mm) 200
P 3
s 36

Standard

DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.240.200
EAN 8715492015693
UBB 950351923012
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.