text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M22X65


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M22
Lunghezza 65 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 261
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M22
k 14
L (mm) 65
P 2.5
s 32

Standard

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.220.065
EAN 8715492015389
UBB 950351055013
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.