text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M22X60


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M22
Lunghezza 60 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 252
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M22
k 14
L (mm) 60
P 2.5
s 32

Standard

ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.220.060
EAN 8715492015372
UBB 950351054933
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.