Nedtrain Oud
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01010
01010.220.055
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
Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M22X55
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M22
Lunghezza
55 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
232
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M22
k
14
L (mm)
55
P
2.5
s
32
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
01010.220.055
EAN
8715492015365
UBB
950351054859
UNSPSC
31161620