Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
01010
01010.200.030
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
Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M20X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
30 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
30
P
2.5
s
30
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
01010.200.030
EAN
8715492015068
UBB
950351053455