text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M18X35


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M18
Lunghezza 35 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 114
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M18
k 11.5
L (mm) 35
P 2.5
s 27

Standard

DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.180.035
EAN 8715492014863
UBB 950351052531
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.