text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M16X90


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 90 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 160
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
k 10
L (mm) 90
P 2
s 24

Standard

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.160.090
EAN 8715492014740
UBB 950351052127
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-126-7960

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.