text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M16X80


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 140.6
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
k 10
L (mm) 80
P 2
s 24

Standard

DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.160.080
EAN 8715492014733
UBB 950351052044
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-126-7959

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.