text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M16X16


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 58.3
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
k 10
L (mm) 16
P 2
s 24

Standard

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.160.016
EAN 8717077048317
UBB 500644986654
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.