text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M16X140


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 140 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 227
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
k 10
L (mm) 140
P 2
s 24

Standard

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.160.140
EAN 8715492014795
UBB 951351609197
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-173-9166

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.