text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M14X120


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M14
Lunghezza 120 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 149
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M14
k 8.8
L (mm) 120
P 2
s 22

Standard

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.140.120
EAN 8715492014566
UBB 950351920877
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.