Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
01010
01010.120.150
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
Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M12X150
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
150 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
150
P
1.75
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
01010.120.150
EAN
8715492014368
UBB
950351920539