text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M10X50


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 36.1
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 50
P 1.5
s 17

Standard

ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.100.050
EAN 8715492013934
UBB 950351046780
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-125-0160

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.