text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M10X150


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 150 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 85.16
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 150
P 1.5
s 17

Standard

ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.100.150
EAN 8715492014061
UBB 952351318516
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.