text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 12.9 M30X100


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M30
Lunghezza 100 mm
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 724.66
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M30
k 18.7
L (mm) 100
P 3.5
s 46

Standard

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933

Numeri di articolo

Numero articolo 04118.300.100
EAN 8715492119445
UBB 954351108533
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.