text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 10.9 M14X80


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M14
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 108
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M14
k 8.8
L (mm) 80
P 2
s 22

Standard

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933

Numeri di articolo

Numero articolo 04110.140.080
EAN 8715492117847
UBB 954351349863
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.