text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 10.9 M12X16


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 29
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M12
k 7.5
L (mm) 16
P 1.75
s 19

Standard

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 04110.120.016
EAN 8715492117588
UBB 954351271398
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.