text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 80 M20X75


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 75 mm
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 227
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M20
k 12.5
L (mm) 75
P 2.5
s 30

Standard

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 53520.200.075
EAN 8715494130783
UBB 500571364883
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.