Pomac Automation B.V.
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
Bullone e viti a testa esagonale
53520
53520.160.075
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
Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 80 M16X75
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
75 mm
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M16
k
10
L (mm)
75
P
2
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
Numeri di articolo
Numero articolo
53520.160.075
EAN
8715494130684
UBB
500571363893