Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
53520
53520.140.070
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
Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 80 M14X70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M14
Lunghezza
70 mm
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
70
P
2
s
22
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
53520.140.070
EAN
8715494130653
UBB
500571363554