Pomac Automation B.V.
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
Bullone e viti a testa esagonale
53520
53520.140.065
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
Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 80 M14X65
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M14
Lunghezza
65 mm
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
65
P
2
s
22
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
Numeri di articolo
Numero articolo
53520.140.065
EAN
8715494130646
UBB
500571363489