Pomac Automation B.V.
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
Bullone e viti a testa esagonale
55010
55010.180.090
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
Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 70 M18X90
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M18
Lunghezza
90 mm
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
90
P
2.5
s
27
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
Numeri di articolo
Numero articolo
55010.180.090
EAN
8715492325129
UBB
951351920602