Nedtrain Oud
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
Bullone e viti a testa esagonale
45810
45810.100.025
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
Hexagon head screw DIN 933 Kuprodur CU5 60 M10X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
60
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Kuprodur
Material technical
CU5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
25 mm
Class
60
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Kuprodur
Material technical
CU5
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
25
P
1.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
Numeri di articolo
Numero articolo
45810.100.025
EAN
8715492838551
UBB
950351734914
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD