Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
46010
46010.080.050
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
Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 M8X50
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
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
50 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
23.609
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
50
P
1.25
s
13
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Numeri di articolo
Numero articolo
46010.080.050
EAN
8715492839848
UBB
950351739475
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-140-1577