text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 M8X45


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 45 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 21.98
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 45
P 1.25
s 13

Standard

ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 46010.080.045
EAN 8715494510486
UBB 500621781037
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.