text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 M8X30


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 16.786
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 30
P 1.25
s 13

Standard

ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 46010.080.030
EAN 8715492839800
UBB 950351739210
UNSPSC 31161620
Codice di inventario NATO 5305-12-133-2583

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.