text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 M8X25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 14.14
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Standard

ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 46010.080.025
EAN 8715492839794
UBB 950351739137
UNSPSC 31161620
Codice di inventario NATO 5305-12-133-2582

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.