text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 M6X40


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 40 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 9.996
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
k 4
L (mm) 40
P 1
s 10

Standard

DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 46010.060.040
EAN 8715492839664
UBB 950351738717
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-140-0737

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.