text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 M5X30


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 5.17
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M5
k 3.5
L (mm) 30
P 0.8
s 8

Standard

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 46010.050.030
EAN 8715492839510
UBB 950351738063
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.