Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
46010
46010.040.050
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
Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 M4X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
50 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
5.19
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
50
P
0.7
s
7
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Numeri di articolo
Numero articolo
46010.040.050
EAN
8715494510448
UBB
500621780617
UNSPSC
31161620