text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 M4X30


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3.454
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
k 2.8
L (mm) 30
P 0.7
s 7

Standard

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 46010.040.030
EAN 8715492839398
UBB 950351737495
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.