text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 M16X70


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 70 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 140.79
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
k 10
L (mm) 70
P 2
s 24

Standard

DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 46010.160.070
EAN 8715492840257
UBB 950351741760
UNSPSC 31161620
Codice di inventario NATO 5305-17-109-8029

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.