Nedtrain Oud
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
46010
46010.160.065
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
Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 M16X65
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
65 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
133.2
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M16
k
10
L (mm)
65
P
2
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
Numeri di articolo
Numero articolo
46010.160.065
EAN
8717077046566
UBB
500644969254
UNSPSC
31161620
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD