text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 M16X50


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 111.549
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
k 10
L (mm) 50
P 2
s 24

Standard

DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 46010.160.050
EAN 8715492840233
UBB 950351741505
UNSPSC 31161620
Codice di inventario NATO 5305-12-133-2565

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.