Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
46010
46010.120.080
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
Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 M12X80
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
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
80 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
79.708
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
80
P
1.75
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
46010.120.080
EAN
8715492840110
UBB
950351741018
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-133-2568
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.