text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 M12X35


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 35 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 46
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M12
k 7.5
L (mm) 35
P 1.75
s 19

Standard

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 46010.120.035
EAN 8715492840059
UBB 950351740440
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-146-1768

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.