Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
46010
46010.120.030
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
Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 M12X30
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
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
30 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
42
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
30
P
1.75
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
Numeri di articolo
Numero articolo
46010.120.030
EAN
8715492840042
UBB
950351740366
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-133-7612