Nedtrain Oud
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
Bullone e viti a testa esagonale
46010
46010.100.065
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
Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 M10X65
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
65 mm
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
65
P
1.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
46010.100.065
EAN
8717077095526
UBB
500645385021