text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Brass CU2/CU3 M10X35


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 35 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 31.082
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 35
P 1.5
s 17

Standard

NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 46010.100.035
EAN 8715492839947
UBB 950351739889
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-133-2574

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.