MAVE B.V.
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
45010
45010.080.025
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
Hexagon head screw DIN 933 Aluminium P40 M8X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
P40
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Aluminium
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
25 mm
marca
Fabory
Class
P40
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Aluminium
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
4.633
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
25
P
1.25
s
13
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
Numeri di articolo
Numero articolo
45010.080.025
EAN
8715492835901
UBB
950351728247
UNSPSC
31161620