text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Aluminium P40 M6X25

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Class P40
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Aluminium
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M6
k 4
L (mm) 25
P 1
s 10

Standard

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 45010.060.025
EAN 8715492835833
UBB 950351727587
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.