text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Aluminium P40 M10X50

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Class P40
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Aluminium
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 50
P 1.5
s 17

Standard

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 45010.100.050
EAN 8715492836007
UBB 950351729237
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.