text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Aluminium P40 M10X30


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class P40
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Aluminium
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Class P40
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Aluminium
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 8.733
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 30
P 1.5
s 17

Standard

NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933

Numeri di articolo

Numero articolo 45010.100.030
EAN 8715492835987
UBB 950351729070
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.